Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckeinsatz für ZC2J, teilbares Gehäuse, ohne Anzeige, 2ÖS, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckeinsatz für ZC2J, teilbares Gehäuse, ohne Anzeige, 2ÖS, Metall
Steckeinsatz für ZC2J, teilbares Gehäuse, ohne Anzeige, 2ÖS, Metall
Steckeinsatz für ZC2J, teilbares Gehäuse, ohne Anzeige, 2ÖS, Metall
Artikel-Nr.:
     C7775-ZC2JD48
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZC2JD48
EAN/GTIN:
     3389110325645
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Steckeinsatz für ZC2J, teilbares Gehäuse, ohne Anzeige, Schaltausgänge 2ÖS, Metall
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
42 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
81 mm
Länge des Sensors:
41 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter telemecanique, endlagenschalter, Positionschalter, Schalter, Grenzschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.