Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16x1,5, für Positionsschalter, Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M16x1,5, für Positionsschalter, Metallgehäuse
Kabelverschraubung M16x1,5, für Positionsschalter, Metallgehäuse
Kabelverschraubung M16x1,5, für Positionsschalter, Metallgehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-ZCDEP16
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCDEP16
EAN/GTIN:
     3389110192391
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Zubehör für Hilfsschaltergehäuse ZCD und ZC. Kabelverschraubung M16x1,5, für Positionsschalter, Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindelänge:
0 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
0 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
RAL-Nummer:
0
In Öffnung einrastend:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.