Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZCKJ-Pos.sch.geh., Teilbares Gehäuse, 1Ö/1S, Sprungf., M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZCKJ-Pos.sch.geh., Teilbares Gehäuse, 1Ö/1S, Sprungf., M20
ZCKJ-Pos.sch.geh., Teilbares Gehäuse, 1Ö/1S, Sprungf., M20
ZCKJ-Pos.sch.geh., Teilbares Gehäuse, 1Ö/1S, Sprungf., M20
Artikel-Nr.:
     C7775-ZCKJ11H29
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCKJ11H29
EAN/GTIN:
     3389110825695
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCK J. Teilbares Gehäuse. Anschluss M20, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Teilbares Gehäuse. metallgekapselt. B/T/H 40 x 44 x 81,5 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66 und IK 07.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
43 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
84 mm
Länge des Sensors:
36 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter telemecanique, endlagenschalter, Positionschalter, Schalter, Grenzschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.