Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZCKM-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, Sprungfunktion, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZCKM-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, Sprungfunktion, M20
ZCKM-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, Sprungfunktion, M20
ZCKM-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, Sprungfunktion, M20
Artikel-Nr.:
     C7775-ZCKM1H29
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCKM1H29
EAN/GTIN:
     3389110739503
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Hilfschaltergehäuse für Positionsschalter XCK M. ZCKM-Positionsschaltergehäuse. Anschluss M20, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Monoblockgehäuse. metallgekapselt. B/T/H 64 x 30 x 63,5 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66 und IK 05.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
64 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, endschalter telemecanique, antriebskopf, Positionschalter, Schalter, Grenzschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.