Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZCMD-Pos.sch.geh., 2Ö+1S, versilberte Kontakte, gestuft schaltend, 2m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZCMD-Pos.sch.geh., 2Ö+1S, versilberte Kontakte, gestuft schaltend, 2m Kabel
ZCMD-Pos.sch.geh., 2Ö+1S, versilberte Kontakte, gestuft schaltend, 2m Kabel
ZCMD-Pos.sch.geh., 2Ö+1S, versilberte Kontakte, gestuft schaltend, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-ZCMD37L2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCMD37L2
EAN/GTIN:
     3389110299427
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
ZCMD-Positionsschaltergehäuse, 2Ö+1S, versilberte Kontakte, gestuft schaltend, 2m Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter telemecanique, endlagenschalter, Positionschalter, Schalter, Grenzschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.