Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, 2 Richtungen, Ø 22, m. Rückz. Nullst., Frontring, schwarz, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joystick, 2 Richtungen, Ø 22, m. Rückz. Nullst., Frontring, schwarz, Metall
Joystick, 2 Richtungen, Ø 22, m. Rückz. Nullst., Frontring, schwarz, Metall
Joystick, 2 Richtungen, Ø 22, m. Rückz. Nullst., Frontring, schwarz, Metall
Artikel-Nr.:
     C7775-ZD4PA227
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZD4PA227
EAN/GTIN:
     3389110823523
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Joystick
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Joystick, 2 Richtungen, Ø 22, m. Rückz. Nullst., Frontring, schwarz, Metall
Weitere Informationen:
Joysticklänge:
54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, Knebelschalter, Wahlschalter, schneider betätigungselement, betätigungselement, knebelschalter schwarz, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.