Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster PUSH BUTTON x8 ELC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster PUSH BUTTON x8 ELC
Taster PUSH BUTTON x8 ELC
Taster PUSH BUTTON x8 ELC
Artikel-Nr.:
     C7790-EC10430923
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10430923
EAN/GTIN:
     4015120430923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Tasterschnittstelle
KNX-Tasterschnittstelle
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
8-fach Taster. Zur Steuerung von Lichtszenen und zur manuellen Übersteuerung von Leuchten. Standardfunktionen: Ein, aus, dimmen. Vier Lichtszenen können individuell erstellt und gespeichert werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
8
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: eib-tasterschnittstelle, Bedienelement, Tastsensor, Lichtszenensensor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.