Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster PUSH BUTTON x8 TW ELC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster PUSH BUTTON x8 TW ELC
Taster PUSH BUTTON x8 TW ELC
Taster PUSH BUTTON x8 TW ELC
Artikel-Nr.:
     C7790-EC10430930
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10430930
EAN/GTIN:
     4015120430930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Tasterschnittstelle
KNX-Tasterschnittstelle
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
8-fach Taster Tunable White. Zur Steuerung von Lichtszenen und zur manuellen Übersteuerung von Leuchten. Standardfunktionen: Ein, aus, dimmen. Drei Lichtszenen können individuell erstellt und gespeichert werden. SymbiLogic reaktivieren nach manueller Übersteuerung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
8
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: eib-tasterschnittstelle, Bedienelement, Tastsensor, Lichtszenensensor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.