Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel CABLE RJ11 10m WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel CABLE RJ11 10m WH
Kabel CABLE RJ11 10m WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EC10431524
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10431524
EAN/GTIN:
     4015120431524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Verbindungskabel RJ11, 10 m, weiß
Weitere Informationen:
Anwendung:
Ethernet
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Länge:
10.0 m
Geschirmt:
ja
Mantel-Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, Verbindungskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.