Designleuchte aus Aluminiumdruckguss. Bemessungsleistung P: 16.5 W, Lichtfarbe 5000 K weiß. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | nein |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Anbaumontage: | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Leuchtmittel: | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
Fassung: | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse: | unbehandelt |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Spannungsart: | AC |
Nennspannung: | 230 V |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI-2: | nein |
Dimmung DALI: | nein |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung GPRS: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | nein |
Ohne Dimmfunktion: | ja |
Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM2 |
Lichtaustritt: | direkt |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: | E |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 100000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 50000 h |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C: | 25000 h |
Schutzart (IP): | IP55 |
Schutzklasse: | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -25 °C | 50 °C |
Geeignet für Notlicht: | nein |
Notstromversorgung integriert: | nein |
Mit Bewegungsmelder: | nein |
Mit Lichtsensor: | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
Mit Luftschlitzen: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Max. Systemleistung: | 16.5 W |
Leuchtenlichtausbeute: | 100 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1650 lm |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 5000 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
Breite: | 184 mm |
Höhe/Tiefe: | 143 mm |
Länge: | 205 mm |
Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Polzahl: | 3 |
Leiterquerschnitt: | 2.50 mm² |
Anschlussart: | Schraubklemme |
Farbtemperatur einstellbar: | nein |
Lichtstrom einstellbar: | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
Bedienung über Bluetooth: | nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |