| |
|
| Artikel-Nr.: C7790-EL10810114 Herst.-Nr.: EL10810114 EAN/GTIN: 4015120810114 |
| | |
|
| | |
| LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse. 30 W LED Lichtleistung entspricht 139 W Glühlampe, Lichtfarbe 3000 K weiß. Hohe Lichtausbeute mit 113 lm/W. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle außenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 30000 h. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Geeignet für Klemmmontage: | nein | Geeignet für Seilsystem: | nein | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Lichtsensor: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Oberfläche gebürstet: | nein | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI-2: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein | Dimmung Phasenabschnitt: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | nein | Dimmung programmierbar: | nein | Dimmung RF: | nein | Dimmung Sine Wave Reduction: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung Zigbee: | nein | Dimmung mit Push-button: | nein | Ohne Dimmfunktion: | ja | Reflektor: | ohne | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung: | symmetrisch | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Lichtaustritt: | direkt | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 45000 h | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 30000 h | Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein | Schutzart (IP): | IP65 | Schlagfestigkeit: | IK08 | Schutzklasse: | I | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -25 °C | 50 °C | Max. Systemleistung: | 30.0 W | Lichtfarbe: | weiß | Farbtemperatur: | 3000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lichtstrom: | 3400 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 3400 lm | Farbtemperatur einstellbar: | nein | Lichtstrom einstellbar: | nein | Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein | Breite: | 252 mm | Höhe/Tiefe: | 86 mm | Länge: | 267 mm | Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl: | 3 | Leiterquerschnitt: | 2.50 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 1.50 mm² | 2.50 mm² | Anschlussart: | Schraubklemme | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein | Notstromversorgung integriert: | nein | Leuchtenlichtausbeute: | 113 lm/W | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM2 | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, led flutlichtstrahler ip65 3000 k, led außenfluter, außenscheinwerfer led ip65, Alu-Druckgussleuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Aufbauleuchte, LED-Leuchte, LED-Strahler, Leuchtdioden-Leuchte, Opalglasleuchte, Wandanbauleuchte, Wandaufbauleuchte, Wandleuchte |
| | |
| |