Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung FL GROUND SPIKE WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung FL GROUND SPIKE WH
Befestigung FL GROUND SPIKE WH
Befestigung FL GROUND SPIKE WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EL10810541
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10810541
EAN/GTIN:
     4015120810541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen 60mm
bodenhülsen
Bodenanker, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN zur Stabilisierung des Strahlers in weichem Erdreich
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
265 mm
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: SUN Strahler Erdspieß Bodenanker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.