Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenbewegungsmelder DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenbewegungsmelder DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH
Aussenbewegungsmelder DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH
Aussenbewegungsmelder DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EM10025372
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10025372
EAN/GTIN:
     4015120025372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und Ø 40 m Reichweite (tangential). Uhrzeitabhängige Betriebsmodi. Intelligenter Vandalismus- und Sabotageschutz (Licht an bei Fehlfunktion). 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung (deaktivierbar). Gehrichtungsabhängige Nachlaufzeit. Passwortschutz gegen unbefugtes Parametrieren. Sofortige Betriebsbereitschaft mit Werkseinstellungen. Einfaches Parametrieren per ESY-Pen und ESY-App. Flexibler Sensorkopf für Wand- und Deckenmontage. Schnelle Installation mit Steckklemmen bis 2,5 mm2. Durchverdrahten durch doppelte Membran-Leitungseinführung auch für Erdkabel mit Ø 15 mm. Ausblenden von Erfassungsbereichen durch beiliegende, zuschneidbare Linsenmaske. Sensitivität von Erfassungsbereichen individualisierbar. Sehr hoher Überspannungsschutz (Surge 2 kV, Burst 4 kV). Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten von LED. Tastereingang. Impulsfunktion. Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
230 °
Optimale Montagehöhe:
3.0 m
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
20.0 m
Max. Reichweite frontal:
5.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
40 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK07
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennspannung:
240 V
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Erfassungswinkel horizontal:
115 ° | 230 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-25 °C | 50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
800 A
Alarmfunktion:
nein
Breite:
92 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
138 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, esylux bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Wächter, Außenbewegungsmelder, aussen, RCi, RCi-Serie, PIR Sensor, Sensor, PIR, Detektor, Passwortschutz, Vandalismusschutz, IP55, Deckenmontage, Wandmontage, Defensor, uhrzeitabhängige Betriebsmodi
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025426
ab € 5,60*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025419
ab € 8,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025501
ab € 24,91*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025495
ab € 21,09*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.