Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung COVER IP20 AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung COVER IP20 AN
Abdeckung COVER IP20 AN
Abdeckung COVER IP20 AN
Artikel-Nr.:
     C7790-EM10055133
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10055133
EAN/GTIN:
     4015120055133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
abdeckung bewegungsmelder
Abdeckung IP 20 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblende, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Innenbewegungsmeldereinsatz, Zubehör für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10410024
ab € 56,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10410017
ab € 75,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.