Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Bewegungsmelder
>
Abdeckung Bewegungsmelder
>
Artikel
Abdeckung COVER IP20 SR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7790-EM10055140
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EM10055140
EAN/GTIN:
4015120055140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
EIB-Präsenzmelder
Abdeckung IP 20 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
Silber
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 7790
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
KNX-Präsenzmelder
,
Präsenzmelder
,
präsenzmelder esylux
,
präsenzmelder
,
präsenzmelder edelstahl
,
Abdeckblende
,
Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder
,
Innenbewegungsmeldereinsatz
,
Zubehör für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 180 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wandpräsenzmelder MD/PD 180 Slave
Esylux Deutschland
EM10410024
ab € 55,98*
Zubehör
Wandpräsenzmelder PD 180i/R
Esylux Deutschland
EM10410017
ab € 75,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen