Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh
Batterie ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh
Batterie ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh
Artikel-Nr.:
     C7790-EN00007378
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN00007378
EAN/GTIN:
     4015120007378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ni-Cd Akku
Batterie für Serie ELH, 2000mAh, Aufbauversion
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
2000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
170 mm
Durchmesser:
25 mm
Akkupack:
ja
Kunststoffgehäuse:
ja
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
680 g
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akkupack, Accu rechargeable, Akku, Akku-E-Block, Akkumulator, Batterie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.