Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie SLC/SLD BATTERY NiMH 800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie SLC/SLD BATTERY NiMH 800mAh
Batterie SLC/SLD BATTERY NiMH 800mAh
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10030956
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10030956
EAN/GTIN:
     4015120030956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
Akku NiMh 7,2 V / 0,8 Ah; Notlichtdauer 3 h.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
30 mm
Höhe inkl. Pole:
45 mm
Breite:
20 mm
Akkupack:
ja
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
78 g
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akkupack ni-mh 800mah 7.2v, akku-packs nimh, akku packs, Accu rechargeable, Akku, Akku-E-Block, Akkumulator, Batterie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.