Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SLP COLOUR FILTER SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung SLP COLOUR FILTER SET
Abdeckung SLP COLOUR FILTER SET
Abdeckung SLP COLOUR FILTER SET
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10050145
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10050145
EAN/GTIN:
     4015120050145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Leuchtenfarbfilter
Vorsatzscheiben (rot, grün, klar) für Handscheinwerfer SL P. Einsteckbar in Kugelkopf, Aufbewahrung in rückwärtigem Halter des SL P.
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung:
strukturiert
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: farbfilter, Handscheinwerfer, Vorsatzscheiben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.