Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM
Befestigung SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM
Befestigung SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10077234
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077234
EAN/GTIN:
     4015120077234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Einbaurahmen für die Einzelbatterie-Notleuchten SLX 24 LEDi Flat, SLX 32 LEDi High Cover, SLX 32 LEDi Display und ELX 20 LEDi Flat. Einbaurahmen für abgehangene Decken. Einbaurahmen für Hohlwände. Geeignet für Hohlwand- oder Deckenstärken von 9 mm bis 60 mm. Rahmen dient als Unterputzhalterung für massive Wände.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
469 mm
Breite:
229 mm
Höhe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsmaterial, Befestigungssatz, Befestigungsset, Betoneinbaugehäuse, Deckenbefestigung, Einbaugehäuse, Einbaurahmen, Mechanisches Zubehör, Mechanisches Zubehör für Leuchten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077241
ab € 68,89*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077302
ab € 81,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077203
ab € 94,45*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077340
ab € 74,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.