Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie SLX BATTERY NiCd 800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie SLX BATTERY NiCd 800mAh
Batterie SLX BATTERY NiCd 800mAh
Batterie SLX BATTERY NiCd 800mAh
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10077401
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077401
EAN/GTIN:
     4015120077401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
NiCd-Akku (3,6 V/800 mAh) mit verpolungssicherem Steckanschluss zur Verwendung mit Einzelbatterie-Rettungswegekennzeichen der Serie SLX.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
153 mm
Höhe inkl. Pole:
15 mm
Breite:
15 mm
Akkupack:
ja
Kunststoffgehäuse:
ja
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
650 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077241
ab € 68,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077302
ab € 83,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077203
ab € 95,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.