Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Symbol SLX 14 FLAT SYMBOL TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol SLX 14 FLAT SYMBOL TOP
Symbol SLX 14 FLAT SYMBOL TOP
Symbol SLX 14 FLAT SYMBOL TOP
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10077456
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077456
EAN/GTIN:
     4015120077456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Piktogramm für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX 14 Flat. Piktogramm-folie mit Erkennungsweite 14m (DIN/EN) (Pfeil oben)..
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Doppelseitig:
nein
Länge:
310 mm
Breite:
90 mm
Materialstärke:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Hinweismotiv, Hinweisschild, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.