Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandleuchte
>
Befestigungselement Lichtbandsystem
>
Artikel
Befestigung SLX/ELX TUBE PENDULUM SET
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7790-EN10078316
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EN10078316
EAN/GTIN:
4015120078316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Rohrpendel
befestigungselement lichtbandsystem
Pendelsatz Rohr für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie ELX und SLX. Inklusive Befestigungsteile und Lampenhaken. Verchromtes Pendelrohr, Baldachin aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
530 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 7790
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Abhängung
,
Abstandhalter
,
Adapter
,
Aufhängung
,
Ausleger
,
Befestigung
,
Befestigungselement
,
Befestigungsmaterial
,
Befestigungssatz
,
Deckenbefestigung
,
Halter
,
Mechanisches Zubehör
,
Mechanisches Zubehör für Leuchten
,
Montagebügel
,
Montageelement
,
Montagezubehör
,
Pendel
,
Pendelabhängung
,
Pendelaufhängung
,
Pendelrohrabhängung
,
Pendelrohraufhängung
,
Wandabhängung
,
Wandbefestiger
,
Wandbügel
,
Wandhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitsleuchte ELX EL LED 3h IR SM
Esylux Deutschland
EN10077227
ab € 60,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen