Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter ELSA-2 RING 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter ELSA-2 RING 165
Adapter ELSA-2 RING 165
Adapter ELSA-2 RING 165
Artikel-Nr.:
     C7790-EO10300271
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10300271
EAN/GTIN:
     4015120300271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
downlight
Adapterring 165 für die ELSA Serie. Geeignet für Einbaulöcher mit einem Durchmesser von 165mm bis 200mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapterring, Blende
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.