Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter ELSA-2 RING 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter ELSA-2 RING 65
Adapter ELSA-2 RING 65
Adapter ELSA-2 RING 65
Artikel-Nr.:
     C7790-EO10300288
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10300288
EAN/GTIN:
     4015120300288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
esylux downlight
downlight
Adapterring 65 für die ELSA Serie. Geeignet für Einbaulöcher mit einem Durchmesser von 68mm bis 105mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapterring, Blende
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.