Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH
Befestigung ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH
Befestigung ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EO10300882
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10300882
EAN/GTIN:
     4015120300882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaurahmen
Deckenaufbaurahmen 165 für Downlights der Serie ELSA.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
250 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.