Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung ELLEN COVER OP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung ELLEN COVER OP
Abdeckung ELLEN COVER OP
Artikel-Nr.:
     C7790-EO10850127
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10850127
EAN/GTIN:
     4015120850127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Ersatz-Abdeckung für Serie ELLEN
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung:
opal
Höhe/Tiefe:
90 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Dekoglas, Ersatzglas, Leuchtenabdeckung, Lichttechnisches Zubehör, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten, Systemglas
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.