Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Präsenzmelder
>
EIB-Präsenzmelder
>
Artikel
Decken-Präsenzmelder PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7790-EP10424656
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EP10424656
EAN/GTIN:
4015120424656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. 2,0 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA® Zu- und Ableitung. Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DALI-2 Betriebsgeräten auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie oder per Einstellelemente. integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Zusätzlicher Tastereingang pro Kanal. Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden. Reduzierung der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht für Flure und Durchgangsbereiche, einstellbar zwischen 10-50%. Integrierte Ausschaltvorwarnung. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich). Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
ja
Tierschneise:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Optimale Montagehöhe:
3.0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12.0 m
Max. Reichweite frontal:
5.5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Erfassungswinkel vertikal:
76 ° | 152 °
Erfassungswinkel horizontal:
180 ° | 360 °
Anzahl der Kanäle:
2
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
300 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 7790
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
präsenzmelder
,
präsenzmelder 360 grad
,
UP-Präsenzmelder
,
Automatikschalter
,
Automatik-Wächter
,
Präsenzmelder komplett
,
Bussystem-Präsenzmelder
,
Infrarot-Präsenzmelder
,
Infrarot-Bewegungssensor
,
Innenbewegungsmeldereinsatz
,
Kompaktwächter
,
Komplett-Präsenzmelder
,
Master-Wächter
,
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder
,
Passiv-Infrarot-Wächter
,
Wächter
,
Wächtersensor
,
Dali
,
pdc
,
pd-c
,
pdc360
,
GST
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung COMPACT COVER SET 24/32 BK
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,38*
Zubehör
Abdeckung COMPACT COVER SET 24/32 SR
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 17,54*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/24 Slave
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 80,51*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/32 Slave
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,35*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/8 Slave
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 65,62*
Zubehör
Elektrisches Zubehör ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 27,44*
Zubehör
Elektrisches Zubehör ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,89*
Zubehör
Fernbedienung ESY-Pen
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,35*
Zubehör
Fernbedienung REMOTE CONTROL PDi DALI
Esylux Deutschland
EP10425899
ab € 23,04*
Zubehör
Fernbedienung REMOTE CONTROL PDi/USER
Esylux Deutschland
EM10425547
ab € 21,08*
Zubehör
Schutz BASKET GUARD ROUND LARGE
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,39*
Zubehör
Schutz BASKET GUARD ROUND SMALL
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen