Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10426933
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10426933
EAN/GTIN:
     4015120426933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputzdose-C IP 20 in schwarz für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C. Großer Verdrahtungsraum mit 4-facher Leitungseinführung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Decken-/Montagewinkel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Präsenzmelder, esylux bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder schwarz, Aufputzgehäuse für Melder, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Deckenadapter, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Innenbewegungsmeldereinsatz, Zubehör für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.