Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Elektrisches Zubehör FILTER 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7790-EP10426988
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EP10426988
EAN/GTIN:
4015120426988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Filter zur Entstörung induktiver Lasten, wie z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen und Transformatoren. Kleine Bauform ermöglicht flexiblen Einsatz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
schwarz
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 7790
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Entstörmodul
,
Löschglied
,
RC-Löschglied
,
Schutzbeschaltung
,
Überspannungsbegrenzer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aussenbewegungsmelder MD 200 schwarz
Esylux Deutschland
EM10025334
ab € 30,43*
Zubehör
Aussenbewegungsmelder RC 230i braun
Esylux Deutschland
EM10015410
ab € 76,29*
Zubehör
Aussenbewegungsmelder RC 230i weiss
Esylux Deutschland
EM10015311
ab € 73,86*
Zubehör
Decken-Bewegungsmelder MD-C 360i/24
Esylux Deutschland
EP10055317
ab € 76,32*
Zubehör
Decken-Bewegungsmelder MD-C 360i/6 mini
Esylux Deutschland
EP10425851
ab € 52,60*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD 360i/8
Esylux Deutschland
EM10425004
ab € 79,20*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360i/6 mini
Esylux Deutschland
EP10425868
ab € 67,57*
Zubehör
Wandpräsenzmelder PD 180i/R
Esylux Deutschland
EM10410017
ab € 75,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen