Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10428715
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10428715
EAN/GTIN:
     4015120428715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
DALI-Design-Präsenzmelder mit ausgezeichneter Erfassung, mind. 8m im Durchmesser. Flache Optik mit Design-Abdeckungen in Kunststoff: quadratisch, weiß -variabel austauschbar (alternativ: rund, Glas, schwarz). Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DALI-2 Betriebsgeräten auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Set: DALI-Bus-Spannungsversorgung 200mA im Lieferumfang enthalten. Unterputz und Deckeneinbau. Tastereingang.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.0 m
Max. Reichweite frontal:
3.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel vertikal:
58 ° | 116 °
Erfassungswinkel horizontal:
180 ° | 360 °
Anzahl der Kanäle:
3
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder esylux, präsenzmelder, UP-Präsenzmelder, Automatikschalter, Automatik-Wächter, Präsenzmelder komplett, Bussystem-Präsenzmelder, Infrarot-Präsenzmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Präsenzmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Wächter, Wächtersensor, Dali, pdf, pd-f, pdf360
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007293
ab € 24,59*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007323
ab € 23,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007255
ab € 24,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007309
ab € 24,51*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007262
ab € 24,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428098
ab € 6,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428579
ab € 6,13*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007279
ab € 5,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007231
ab € 5,68*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007286
ab € 5,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007248
ab € 5,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426889
ab € 7,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 26,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.