Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH
Taster PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH
Taster PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10431609
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10431609
EAN/GTIN:
     4015120431609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Tastsensor
2fach tastsensor
2-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät. Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit). Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichenbar. Spannungsversorgung durch DALI-Bus. Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: tastsensor, Bedienelement, Lichtszenensensor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.