Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH
Taster PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH
Taster PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10431616
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10431616
EAN/GTIN:
     4015120431616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Tastsensor
4fach tastsensor
4-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät. Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit). Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichenbar. Spannungsversorgung durch DALI-Bus. Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
4
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: tastsensor, Bedienelement, Lichtszenensensor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.