Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung MOUNTING FRAME 600 FM WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung MOUNTING FRAME 600 FM WH
Befestigung MOUNTING FRAME 600 FM WH
Befestigung MOUNTING FRAME 600 FM WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EQ10113086
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EQ10113086
EAN/GTIN:
     4015120113086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Deckeneinbaurahmen 600 für Deckeneinlegeleuchten der Serie NOVA und CELINE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
635 mm
Breite:
635 mm
Höhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaugehäuse, Einbaurahmen, Rahmen, Abhängung, Deckenbefestigung, Betonbefestigungsrahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.