Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung MOUNTING FRAME 625 FM WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung MOUNTING FRAME 625 FM WH
Befestigung MOUNTING FRAME 625 FM WH
Befestigung MOUNTING FRAME 625 FM WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EQ10113093
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EQ10113093
EAN/GTIN:
     4015120113093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Deckeneinbaurahmen 625 für Deckeneinlegeleuchten der Serie NOVA und CELINE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
660 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaugehäuse, Einbaurahmen, Rahmen, Abhängung, Deckenbefestigung, Betonbefestigungsrahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.