Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH
Befestigung STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH
Befestigung STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EQ10600173
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EQ10600173
EAN/GTIN:
     4015120600173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagerahmen
Einbaurahmen
Deckenaufbaurahmen 600 für Deckeneinlegeleuchten der Serie STELLA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
602 mm
Breite:
602 mm
Höhe:
50 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EQ10600012
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.