Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder PROTECTOR K 9 V RF SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder PROTECTOR K 9 V RF SET
Rauchwarnmelder PROTECTOR K 9 V RF SET
Rauchwarnmelder PROTECTOR K 9 V RF SET
Artikel-Nr.:
     C7790-ER10019500
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ER10019500
EAN/GTIN:
     4015120019500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Rauchmelder
Funk-Rauchwarnmelder Set bestehend aus PROTECTOR KRF TCV 2G Funk-Transceiver und PROTECTOR K 9 V Lithium Rauchwarnmelder. In 8 Gruppen können jeweils 30 Melder miteinander vernetzt werden. Weiterleitung des Alarmsignals innerhalb der Funkgruppe von den Transceivern in Reichweite des Verursachers. Anzeige von Alarm und Batteriestörung am PROTECTOR Control Panel. Kompatibel mit PROTECTOR RF IO Modul. Rauchwarnmelder und Transceiver teilen sich eine Batterie.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Max. Anzahl vernetzbar:
30
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
9.0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Lautstärke:
85 dB(A)
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Höhe:
56 mm
Durchmesser:
106 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Rauchschalter:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Q-Label:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, esylux rauchmelder funk, rauchmelder funk, esylux rauchmelder, Bussystem-Repeater, Funk-Repeater, Funk-Signalverstärker, Leistungsverstärker, Repeater, Funk-Modul, Rauchmelder-Funkmodul, Rauchwarnmelder Funk-Modul, Bi-direktionale Funkvernetzung, Set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.