Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Allesschneider Classic C 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Allesschneider Classic C 20
Graef Allesschneider Classic C 20
Graef Allesschneider Classic C 20
Graef Allesschneider Classic C 20
Graef Allesschneider Classic C 20
Graef Allesschneider Classic C 20
Graef Allesschneider Classic C 20
Artikel-Nr.:
     C784-C20EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     C20EU
EAN/GTIN:
     4001627002503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Graef Allesschneider Classic C 20

Graef Allesschneider - das sind hochwertige Küchengeräte die Schneidgüter aller Art schneiden können. Unsere Maschinen eignen sich ideal (je nach Messertyp) als Brotschneider, Aufschnittmaschinen oder Multischneider für Gemüse und Obst.

Allgemeines:

  • Vollmetallausführung
  • Freitragend mit Glasbodenplatte
  • Flüsterleiser, durchzugsstarker Kondensatormotor 170 Watt, wartungsfrei
  • Ø 170 mm Wellenschliffmesser aus Edelstahl
  • Kunststoffschlitten mit Edelstahlauflage
  • Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm
  • Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerschalter
  • Kindersicherung durch Schalterfeststellung
  • Kabelfach
  • Restehalter
  • Kunststofftablett

Produktvorteile:

  • Vielseitiger Allesschneider
  • Leistungsstarker, flüsterleiser Motor
  • Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
  • Edelstahl-Wellenschliffmesser
  • Ideal für Brot, Wurst oder Käse
Weitere Informationen:
Bauart:
Vollmetallausführung freitragend mit Glasbodenplatte
Motor:
Flüsterleiser Kondensatormotor 88 W
Leistung:
170 Watt
Messer:
Wellenschliffmesser aus Edelstahl
Messergröße:
170 mm
Maße (L x B x H):
373 x 331 x 255 mm
Nettogewicht:
7,9 kg
Schnitthöhe:
14 cm
Schnittlänge:
22 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
1000
ab € 40,07*
Zubehör
Graef
1781008
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.