Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Hybrid-Messerschärfer CC 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Hybrid-Messerschärfer CC 80
GRAEF Hybrid-Messerschärfer CC 80
Artikel-Nr.:
     C784-CC80DE
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CC80DE
EAN/GTIN:
     4001627009274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrischer Messerschärfer
Messer-Schärfmaschine
Messerschärfmaschine
elektrischer messerschärfer graef

Graef Hybrid-Messerschärfer CC 80

Perfekt Schärfen

Das Messer - Heiligtum eines jeden ambitionierten Kochs.

Nur ein wirklich scharfes Messer schneidet effizient, sicher und gut. Regelmäßiges Nachschleifen und Polieren garantieren scharfe Klingen für den täglichen Einsatz.

Die Graef Messerschärfer sorgen einfach und professionell für den richtigen Schliff.

Mit Diamanten geschärft

Der Diamant ist der härteste aller Edelsteine. Darum haben alle Graef Messerschärfer diamantbeschichtete Schärfscheiben bzw. Schleifkörper. So können Messer schonend, schnell und präzise geschliffen werden. Die Schneide wird bei verschwindend geringem Materialabtrag schnell und ultrascharf wieder aufgebaut.

Der Phasen-Schliff

2-Phasen-Messerschärfer und 3-Phasen-Messerschärfer für glatte und gezahnte Schneiden.

Beschreibung:

  • Kunststoffgehäuse
  • 2 Phasen
  • 1. Phase: motorisches Schärfen mit Diamantscheiben
  • 2. Phase: manuelles Polieren / Abziehen mit Diamantscheiben
  • 20° Schleifwinkel, für alle glatten und gezahnten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser geeignet, nicht für japanische Messer geeignet
  • Langsamdrehende Schleifscheiben verhindern das Überhitzen der Klinge
  • Genaue Messerpositionierung durch Elastomer-Winkelführung
  • Sicher und gefahrlos für alle Messerqualitäten
  • Minimaler Materialabtrag
  • Ein- / Ausschalter
  • L 197 x B 85 x H 96 mm
  • 230 Volt ~ 45 Watt 50 Hz
Weitere Informationen:
Bauart:
Motorisch; Manuell
Gehäuse:
Kunststoff
Diamantscheiben:
Rotation
Phasen:
2 Phasen; Motorische Schärfphase - Diamantscheiben; Manuale Polierphase - Diamantscheiben; Ein-Ausschalter
Schliff:
20°; geeignet für alle glatten und gezahnten Haushalts- Freizeit- und Gewerbemesser
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: elektrischer messerschärfer, Messerschärfer, Schärfgerät, Messerschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.