Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Allesschneider Master M 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Allesschneider Master M 20
Graef Allesschneider Master M 20
Graef Allesschneider Master M 20
Graef Allesschneider Master M 20
Graef Allesschneider Master M 20
Graef Allesschneider Master M 20
Artikel-Nr.:
     C784-M20EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     M20EU
EAN/GTIN:
     4001627002510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Graef Allesschneider Master M 20

Graef Allesschneider - das sind hochwertige Küchengeräte die Schneidgüter aller Art schneiden können. Unsere Maschinen eignen sich ideal (je nach Messertyp) als Brotschneider, Aufschnittmaschinen oder Multischneider für Gemüse und Obst.

Allgemeines:

  • Vollmetallausführung
  • Freitragend mit Glasbodenplatte
  • Flüsterleiser, durchzugsstarker Kondensatormotor, 170 Watt, wartungsfrei
  • Ø 170 mm glattes, durchgehärtetes Vollstahlmesser
  • Kunststoffschlitten mit Edelstahlauflage
  • Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm
  • Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerschalter
  • Kindersicherung durch Schalterfeststellung
  • Abnehmbare Messerabdeckplatte aus rostfreiem Edelstahl
  • Kabelfach
  • Restehalter
  • Kunststofftablett

Produktvorteile:

  • Allround-Allesschneider für die anspruchsvolle Küche
  • Leistungsstarker, flüsterleiser Motor
  • Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
  • Glattes Vollstahlmesser
  • Ideal für hauchdünne Scheiben
Weitere Informationen:
Bauart:
Vollmetallausführung freitragend mit Glasbodenplatte
Motor:
Flüsterleiser, durchzugsstarker Kondensatormotor, 170 Watt, wartungsfrei
Leistung:
170 Watt
Messer:
durchgehärtetes Vollstahlmesser
Messergröße:
170 mm
Maße (L x B x H):
370 x 310 x 240 mm
Nettogewicht:
8,5 kg
Schnitthöhe:
14 cm
Schnittlänge:
22 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
1000
ab € 40,07*
Zubehör
Graef
1721008
ab € 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.