Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß Bild 7
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß Bild 8
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß Bild 9
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß Bild 10
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß Bild 11
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß Bild 12
Artikel-Nr.:
     C784-S10001
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     S10001
EAN/GTIN:
     4001627011932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 10001, weiß mit Standfuß

Sliced Kitchen:

  • Hauchdünne Scheiben frisch geschnitten vom länger haltbarem Stück, für mehr Aromen und perfekte Garzeiten
  • Edle Einstiegs-Allesschneider in modernem Design „Made in Germany“
  • Einfachste Bedienung
  • Sichere Handhabung
  • Durch kompakte Abmessungen für jede Küche geeignet
  • 45-170 Watt Eco Power Motion Motor für höchste Laufruhe bei konstanter Drehzahl
  • Edelstahl-Wellenschliffmesser mit Safety-Verschluss für schnellen und sicheren Messerwechsel: Ideal für Brot, Wurst oder Käse
  • Messerabdeckplatte für optimale Schneidergebnisse
  • Stabiler und leichtgängiger Schlitten mit Kindersicherung
  • variable Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm
  • weiße Metallmaschine mit rutschfestem Standfuß
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Allesschneider
Serie:
Sliced Kitchen SKS 100
Farbe:
weiß
Leistung (in Watt):
45 - 170
Produkthöhe (in mm):
240
Produktbreite (in mm):
230
Produkttiefe (in mm):
325
Produktgewicht (in g):
2330
Verpackungshöhe (in mm):
269
Verpackungsbreite (in mm):
283
Verpackungstiefe (in mm):
386
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
3080
Lieferumfang:
Restehalter, Kunststofftablett
Passendes Zubehör (Art.Nr.):
145371, 145372, 0000010, 0000011, 1000, 1051
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
145372
ab € 26,40*
Zubehör
Graef
0000010
ab € 14,81*
Zubehör
Graef
1000
ab € 40,07*
Zubehör
Graef
1051
ab € 31,14*
Zubehör
Graef
145371
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.