Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan Bild 7
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan Bild 8
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan Bild 9
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan Bild 10
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan Bild 11
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan Bild 12
Artikel-Nr.:
     C784-SKS900EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     SKS900EU
EAN/GTIN:
     4001627011512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 900, titan

Sliced Kitchen:

  • Hauchdünne Scheiben frisch geschnitten vom länger haltbarem Stück, für mehr Aromen und perfekte Garzeiten
  • Solide Handarbeit „Made in Germany“
  • Leistungsstarker, flüsterleiser Motor
  • Glattes Ø190mm Vollstahlmesser in Gewerbequalität mit Hohlschliff: ideal für hauchdünnen Schnitt
  • hygienische Bodenplatte aus eloxiertem Alumnium, abklappbarer Schlitten eloxiertem Aluminium mit präziser Rundstangenführung
  • variable Schnittstärkeneinstellung 0 - 15 mm
  • Freitragendes Vollmetallgehäuse, Farbe: Titan
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Allesschneider
Serie:
Sliced Kitchen SKS90x
Farbe:
Titan
Leistung (in Watt):
185
Produkthöhe (in mm):
277
Produktbreite (in mm):
335
Produkttiefe (in mm):
450
Produktgewicht (in g):
9645
Verpackungshöhe (in mm):
380
Verpackungsbreite (in mm):
410
Verpackungstiefe (in mm):
510
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
10520
Lieferumfang:
Restehalter, Messerabnahmevorrichtung
Passendes Zubehör (Art.Nr.):
1050, 1009, 0000010, 0000011, 1921401, 192142, 1006, 1060, 1061, 1062, 1062
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,71*
€ 942,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,96*
€ 941,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,24*
€ 888,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,78*
€ 848,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,98*
€ 791,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
0000010
ab € 14,81*
Zubehör
Graef
1050
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.