Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt Bild 7
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt Bild 8
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt Bild 9
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt Bild 10
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt Bild 11
Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt Bild 12
Artikel-Nr.:
     C784-SKS901EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     SKS901EU
EAN/GTIN:
     4001627011529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Graef Allesschneider SLICED KITCHEN SKS 901, weiß-matt

Sliced Kitchen:

  • Hauchdünne Scheiben frisch geschnitten vom länger haltbarem Stück, für mehr Aromen und perfekte Garzeiten
  • Solide Handarbeit „Made in Germany“
  • Leistungsstarker, flüsterleiser Motor
  • Glattes Ø190mm Vollstahlmesser in Gewerbequalität: ideal für hauchdünnen Schnitt
  • hygienische Bodenplatte aus eloxiertem Alumnium, abklappbarer Schlitten eloxiertem Aluminium mit präziser Rundstangenführung
  • variable Schnittstärkeneinstellung 0 - 15 mm
  • Freitragendes Vollmetallgehäuse, Farbe: Weiß-matt
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Allesschneider
Serie:
Sliced Kitchen SKS90x
Farbe:
Weiß-matt
Leistung (in Watt):
185
Produkthöhe (in mm):
277
Produktbreite (in mm):
335
Produkttiefe (in mm):
450
Produktgewicht (in g):
9645
Verpackungshöhe (in mm):
380
Verpackungsbreite (in mm):
410
Verpackungstiefe (in mm):
510
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
10520
Lieferumfang:
Restehalter, Messerabnahmevorrichtung
Passendes Zubehör (Art.Nr.):
1050, 1009, 0000010, 0000011, 1921401, 192142, 1006, 1060, 1061, 1062, 1062
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,45*
€ 947,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,79*
€ 944,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 793,77*
€ 944,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,18*
€ 887,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,89*
€ 850,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,83*
€ 797,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
0000010
ab € 14,81*
Zubehör
Graef
1050
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.