Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot
Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot
Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot
Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot
Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot
Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot
Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot
Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot Bild 7
Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot Bild 8
Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot Bild 9
Artikel-Nr.:
     C784-TO63EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO63EU
EAN/GTIN:
     4001627013424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster

Graef 2-Scheiben Toaster TO 63, rot

Genussvoll Frühstücken - Begrüßen Sie den Tag mit frischem Toast!

In Rot: Der neue, kompakte 2-Schlitz Toaster TO 63 von Graef bräunen Ihnen Toastscheiben im Handumdrehen - auch die großen American Sandwiches.

Übrigens: Der neue Toaster TO 63 mit seinem anspruchsvollen Design und der Kombination aus Kunststoff und Edelstahloberflächen ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Graef Wasserkocher oder Milchaufschäumer in Ihrer Küche, z.B. zum WK 403 oder MS 703.

Merkmale

  • Kompakter 2 Scheiben Toaster
  • Auftaufunktion
  • Solides Kunststoffgehäuse
  • Integrierter Brötchenaufsatz
  • Bräunungsgrad präzise regelbar
  • Sicherheitsabschaltung und Stopp-Taste

Wärmeisoliertes Gehäuse

Das Kunstoffgehäuse des Toasters ist wärmeisoliertes und entspricht der neuen Wärmeverordnung.

Bräunungsgradregler

Über den Bräunungsgradregler mit Clic-Clic Funktion kann der gewünschte Bräunungsgrad in 6 Stufen eingestellt werden.

Brotscheibenzentrierung

Durch die automatische Brotscheibenzentrierung werden die Toastscheiben von beiden Seiten gleichmäßig gebräunt. Der Toaster ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, sollte sich das Röstgut einmal verklemmen.

Nachhebevorrichtung

Die Nachhebevorrichtung erleichtert die Entnahme der Toasts.

Brötchenaufsatz

Auf dem integriertem Brötchenaufsatz können Brötchen oder Toastscheiben aufgewärmt und angebräunt werden.

Stopp- & Defrost-Taste

Die Stopp-Taste ist zur Unterbrechung des Röstvorgangs. Die Defrost-Taste ermöglicht tiefgefrorenes Röstgut schonend aufzutauen oder optimal zu bräunen.

Eigenschaften

  • Farbe: rot
  • Bauart:
    • 2 Schlitze á 30 x 136 x 130 mm
    • Wärmeisoliertes Gehäuse
    • Toaster für 2 Toasts á 110 mm
  • Ausstattung: Bräunungsgradregler
  • Funktion:
    • Brotscheibenzentrierung
    • Kabelaufwicklung
    • Krümelschublade
    • Nachhebevorrichtung
    • Brötchenaufsatz
    • Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen des Röstgutes
    • Stopp- & Defrost-Taste
  • Maße (L x B x H): 270 mm x 180 mm x 193 mm
  • Leistung: 230 V ~ 888 W 50 Hz
  • Gewicht: 1,52 kg
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Toaster
Serie:
TO6x
Farbe:
rot
Leistung (in Watt):
888
Produkthöhe (in mm):
195
Produktbreite (in mm):
178
Produkttiefe (in mm):
273
Produktgewicht (in g):
1520
Verpackungshöhe (in mm):
225
Verpackungsbreite (in mm):
205
Verpackungstiefe (in mm):
335
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
1870
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.