Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Toaster TO 91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Toaster TO 91
GRAEF Toaster TO 91
GRAEF Toaster TO 91 Bild 2
GRAEF Toaster TO 91 Bild 3
GRAEF Toaster TO 91 Bild 4
GRAEF Toaster TO 91 Bild 5
GRAEF Toaster TO 91 Bild 6
Artikel-Nr.:
     C784-TO91EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO91EU
EAN/GTIN:
     4001627009243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster graef

Graef Toaster TO 91

Genussvoll FRÜHSTÜCKEN

Begrüßen Sie den Tag mit einem frischen Toast.

Feinste Sensortechnik, edles Material und hochwertigste Verarbeitung lassen Ihr Frühstück zu einem Genuss werden.

Beschreibung:

  • Wärmeisoliertes Aluminium- / Edelstahlgehäuse, gemäß der neuen Wärmeverordnung
  • Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben
  • Stopp-Taste
  • Defrost-Taste
  • Brotscheibenzentrierung
  • Nachhebevorrichtung zur besseren Entnahme des Röstgutes
  • 6-stufige Röstgradeinstellung
  • Separater Brötchenaufsatz, auch geeignet zum Warmhalten von Toast
  • Krümelschublade aus Edelstahl mit Push Funktion
  • Drehregler mit „ClicClic“-Funktion
  • Extra lange Zuleitung
  • Kabelaufwicklung
  • Rutschfeste Gummifüße
  • L 380 x B 115 x H 180 mm
  • 230 Volt ~ 880 Watt
Weitere Informationen:
Bauart:
Langschlitz 36 x 260 mm; 2 Toasts 110 mm
Leistung:
880 Watt
Gehäuse:
Wärmeisoliert entsprechend der neue Wärmeverordnung; Aluminium hochglanz weiß lackiert; Edelstahl hochglänzend poliert
Funktion:
Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben; Stopp-Taste; Defrost-Taste; Brotscheibenzentrierung; Nachhebevorrichtung; Edelstahlkrümelschublade mit Push-Funktion; Bräunungsgradregler mit "Clic Clic" Funktion in 6 Stufen; Kabelaufwicklung mit extra langer Zuleitung; Rutschfeste Gummifüße
Zubehör:
Separater Brötchenaufsatz
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
TO90EU
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.