Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Allesschneidemaschine UNA9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Allesschneidemaschine UNA9
GRAEF Allesschneidemaschine UNA9
GRAEF Allesschneidemaschine UNA9 Bild 2
GRAEF Allesschneidemaschine UNA9 Bild 3
GRAEF Allesschneidemaschine UNA9 Bild 4
GRAEF Allesschneidemaschine UNA9 Bild 5
GRAEF Allesschneidemaschine UNA9 Bild 6
Artikel-Nr.:
     C784-UNA
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     UNA 9
EAN/GTIN:
     4001627009687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Graef Allesschneidemaschine UNA9

Beschreibung:

  • Mobiler Schrägschneider
  • Robustes Aluminiumgehäuse, harteloxiert
  • Kompakte, platzsparende Konstruktion, universell verstaubar
  • Perfekte Scheidergebnisse dank Schlittenführung im Metallgehäuse
  • 170 mm Ø Edelstahlmesser gezahnt, mit universal Sägezahnschliff
  • Dauer- und Momentschalter
  • Energiesparmotor 45 Watt - Spitzenschneidleistung bis zu 170 Watt
  • Schnittstärkeneinstellung 0 - 15 mm
  • Großes Handrad, dadurch leichte und präzise Schnittstärkeneinstellung
  • Abklappbarer und bei Bedarf abnehmbarer Aluschlitten, harteloxiert
  • Abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl
  • Restehalter mit großem Fingerschutz
  • Kabelfach
  • Aufstellvorrichtung
  • 230 Volt ~ 45 bis zu 170 Watt 50 Hz
Weitere Informationen:
Bauart:
Mobiler Allesschneider
Motor:
Energiesparmotor
Leistung:
45 Watt
Messer:
Edelstahlmesser gezahnt mit universal Sägezahnschliff
Messergröße:
170 mm
Ausstattung:
Abklappbarer und bei Bedarf abnehmbarer Aluschlitten, harteloxiert; Schnittstärkeneinstellung 0 - 15 mm; Dauer - und Momentschalter; Einklappbare Standfüße; Abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl; Kabelfach
Zubehör:
Großer Restehalter mit Fingerschutz; Aufstellvorrichtung; Kunststofftablett; Tüte Fett
Garantie:
3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,48*
€ 540,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,05*
€ 526,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,30*
€ 501,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.