Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Wasserkocher WK 402, 1 Liter, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Wasserkocher WK 402, 1 Liter, Kunststoff, schwarz
Graef Wasserkocher WK 402, 1 Liter, Kunststoff, schwarz
Graef Wasserkocher WK 402, 1 Liter, Kunststoff, schwarz
Graef Wasserkocher WK 402, 1 Liter, Kunststoff, schwarz
Graef Wasserkocher WK 402, 1 Liter, Kunststoff, schwarz
Graef Wasserkocher WK 402, 1 Liter, Kunststoff, schwarz
Graef Wasserkocher WK 402, 1 Liter, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     C784-WK402EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     WK402EU
EAN/GTIN:
     4001627002787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz

Graef Wasserkocher WK 402, 1 Liter, Kunststoff, schwarz

Edelstahl Wasserkocher
Der Wasserkocher gehört neben dem Toaster und der Kaffeemaschine zur Grundausstattung in jeder Küche. Dabei kommt es vor allem auf Funktionalität, Qualität und Design an. Die Edelstahl Wasserkocher von Graef bieten Außen modisches Design und Innen modernste Technik. Die Optik der Edelstahl Wasserkocher besticht durch mattierte oder hochglänzende Edelstahlbehältnisse, sowie schwarze oder weiße hochglänzende Acryloberflächen – Ein echter Hingucker in jeder Küche.

Funktion
Die neuen Edelstahl Wasserkocher erfüllen die aktuellsten Anforderungen der Wärmeverordnung. Neueste Elektronik und Mechanik gewährleistet eine einfache und sichere Handhabung.

Design
Hochwertige Materialien wie Edelstahl und Acrylglas korrespondieren mit einer klaren, klassischen, fast puristischen Formgebung

Allgemeines:

  • Innerer Behälter aus Edelstahl
  • Außengehäuse aus Kunststoff, schwarz
  • Maximale Füllmenge 1 Liter
  • 360° Zentralkontakt
  • Innen liegende Füllmengenmarkierung
  • Trockengeh- und Überhitzungsschutz
  • Deckel öffnet auf Tastendruck
  • Herausnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl
  • Ein- / Ausschalter mit Kontrolllampe
  • Automatische Abschaltung
  • Lift-Off Abschaltung, beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs schaltet sich das Gerät aus
  • Basisstation mit Kabelaufwicklung

Produktvorteile:

  • 1 Liter Füllmenge
  • Klein und kompakt
  • Einzigartiges Graef Design
  • Kunststoff-/Edelstahlgehäuse, schwarz
  • Innerer Behälter und Kalkfilter komplett aus Edelstahl
  • Einfaches Befüllen und Ausgießen
  • Ein- /Ausschalter mit Kontrolllampe
  • Automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Bauart:
Doppelwandiger Edelstahlwasserkocher: innerer Behälter komplett aus Edelstahl, Außengehäuse aus Kunststoff
Funktion:
Maximale Füllmenge 1,0 Liter = 8 Tassen (1 Tasse = 125 ml)
Maße (L x B x H):
205 x 130 x 230 mm
Nettogewicht:
0,98 kg
Leistung:
230 V ~ 2015 W 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz, GRAEF
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
WK401
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.