Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Graef Wasserkocher WK 61, 1,5 Liter, Acryl, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Wasserkocher WK 61
GRAEF Wasserkocher WK 61
GRAEF Wasserkocher WK 61 Bild 2
GRAEF Wasserkocher WK 61 Bild 3
GRAEF Wasserkocher WK 61 Bild 4
GRAEF Wasserkocher WK 61 Bild 5
GRAEF Wasserkocher WK 61 Bild 6
Artikel-Nr.:
     C784-WK61EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     WK61EU
EAN/GTIN:
     4001627009335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
graef wasserkocher

Graef Wasserkocher WK 61, 1,5 Liter, Acryl, weiß

Edelstahl Wasserkocher

Die neuen Edelstahlwasserkocher von Graef bieten durch die doppelwandige Ausführung, außen „coole“ Temperaturen und modisches Design, als auch Innen modernste Technik. Die Optik der Edelstahlwasserkocher besticht durch mattierte oder hochglänzende Edelstahlbehältnisse, sowie schwarze oder weiße hochglänzende Acryloberflächen – Ein echter Hingucker in jeder Küche.

Funktion

Die neuen Edelstahl Wasserkocher erfüllen die aktuellsten Anforderungen der Wärmeverordnung. Neueste Elektronik und Mechanik gewährleistet eine einfache und sichere Handhabung.

Design

Hochwertige Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Acrylglas korrespondieren mit einer klaren, klassischen, fast puristischen Formgebung.

Beschreibung:

  • Doppelwandig, innerer Behälter aus Edelstahl, äußerer Behälter aus Acryl, weiß
  • Maximale Füllmenge 1,5 Liter
  • 360° Zentralkontakt
  • Innen liegende Füllmengenmarkierung
  • Trockengeh- und Überhitzungsschutz
  • Deckel öffnet auf Knopfdruck
  • Herausnehmbarer Kalkfilter
  • Ein- / Ausschalter mit Kontrolllampe
  • Automatische Abschaltung
  • Lift-Off Abschaltung, beim Abheben des Wasserkochers, während des Kochvorgangs, schaltet sich das Gerät aus
  • L 230 x B 147 x H 255 mm
  • 230 Volt ~ 2000 Watt
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 Watt
Gehäuse:
Edelstahlwasserkocher, Acryl weiß
Funktion:
360° Zentralkontakt; Innen liegende Füllmengenmarkierung; Trockengeh- und Überhitzungsschutz; Deckel öffnet auf Knopfdruck; Herausnehmbarer Kalkfilter; Ein- Ausschalter mit Kontrolllampe; Automatische Abschaltung; Lift-Off Abschaltung, beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs, schaltet das Gerät ab
Zubehör:
Basisstation mit Kabelaufwicklung
Füllmenge:
1,5 Liter
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
WK62EU
ab € 57,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.