Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q18020 Nackenkissenbezug 40/60 cm, 710 platin, Hotelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
klein
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-18020-710-4060-2
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     18020-710-4060-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
Nackenkissen-Bezug
Bettwäsche-Damast, 100% gekämmte und mercerisierte Baumwolle, ca. 140 g/m², gebleicht oder stückgefärbt, Längsstreifen 2mm
Weitere Suchbegriffe: Nackenkissenbezug, kissenbezug 40x60 cm, nackenkissen bezug, kissenbezug wäschekrone, Bettwäsche,Kissenbezüge,Bettbezüge,Polster,Bezüge,Nackenkissen,Nackenkissenbezüge,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.