Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q18331 Nackenkissenbezug 40/60 cm, 726 taupe, Hotelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Nackenkissenbezug Artikel 18331
Detailansicht Nackenkissenbezug Artikel 18331
Artikel-Nr.:
     C7846-18331-726-4060-2
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     18331-726-4060-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
Nackenkissen-Bezug
Damast, 100% gekämmte und mercerisierte Baumwolle, ca. 140 g/m², gebleicht oder stückgefärbt, Längsstreifen 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Nackenkissenbezug, kissenbezug 40x60 cm, nackenkissen bezug, kissenbezug wäschekrone, Bettwäsche,Kissenbezüge,Bettbezüge,Polster,Bezüge,Nackenkissen,Nackenkissenbezüge,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.