Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q33935 Tischdecke 130/220 cm, eckig, 425 smaragd, 4-seitig schmal gesäumt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C7846-33935-425-130220-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     33935-425-130220-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischwäsche-Strukturgewebe - dezenter floraler Piquet 70% Baumwolle/ 30% Polyester, ca. 240 g/m², gebleicht oder stückgefärbt, thermofixiert, bügelfrei,
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke 130/220 cm, tischdecke, tischdecke wäschekrone, Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.